Mersen - Fus - Miniature -Verre - 6x32 mm - Rapide - 60VAC - 10A - F090579

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Miniature -Verre - 6x32 mm - Rapide - 60VAC - 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en verre

  • taille - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340092547

Réf. Sonepar

00155090579

Réf. Fournisseur

F090579

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en verre

taille:

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

puissance de coupure:

0.1 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.36 W

Fusible - Basse tension - Miniature - Verre - Taille : 6 x 32 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 60 VAC - Courant Nominal : 10 A