Mersen - Fus - UL/CSA - Ultra Rapide - aR - 150VAC - 35A - V230087

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - UL/CSA - Ultra Rapide - aR - 150VAC - 35A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A

  • tension assignée (Ue) - 150 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340287417

Réf. Sonepar

00155230087

Réf. Fournisseur

V230087

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

35 A

tension assignée (Ue):

150 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Fusible - Standard UL/CSA - Ultra Rapide - Courbe : aR - Tension Nominale : 150 VAC - Courant Nominal : 35 A