Mersen - Fus - UL/CSA - Ultra Rapide - aR - 150VAC - 45A - X230089


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 45 A
tension assignée (Ue) - 150 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340287431
Réf. Sonepar
00155230089
Réf. Fournisseur
X230089
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
45 A
tension assignée (Ue):
150 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)