Mersen - Fus - UL/CSA - Ultra Rapide - aR - 150VAC - 50A - Y230090

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - UL/CSA - Ultra Rapide - aR - 150VAC - 50A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 150 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340287448

Réf. Sonepar

00155230090

Réf. Fournisseur

Y230090

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée (Ue):

150 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Fusible - Standard UL/CSA - Ultra Rapide - Courbe : aR - Tension Nominale : 150 VAC - Courant Nominal : 50 A