Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Fus - Ultra Rapide - 30 - aR - 300VAC - 125A - Percu - EF - Q301130

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - 30 - aR - 300VAC - 125A - Percu - EF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • tension assignée (Ue) - 300 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340337259

Réf. Sonepar

00155301130

Réf. Fournisseur

Q301130

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

tension assignée (Ue):

300 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 30 - Courbe : aR - Tension Nominale : 300 VAC - Courant Nominal : 125 A - Percuteur - Bornes : Couteaux fendus EF