Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Fus - Ultra Rapide - 30 - aR - 690VAC - 100A - Percu - DSI - E300591

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - 30 - aR - 690VAC - 100A - Percu - DSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340330762

Réf. Sonepar

00155300591

Réf. Fournisseur

E300591

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée (Ue):

690 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 30 - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 100 A - Percuteur - Bornes : DSI