Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Fus - Ultra Rapide - 32 - aR - 690VAC - 500A - Percu - TDF - L300367

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - 32 - aR - 690VAC - 500A - Percu - TDF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340327403

Réf. Sonepar

00155300367

Réf. Fournisseur

L300367

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

500 A

tension assignée (Ue):

690 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 32 - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 500 A - Percuteur - Bornes : TDF