Mersen - Fus - Ultra Rapide - 32 - aR - 690VAC - 900A - Percu - DSI - K301953

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 900 A
tension assignée (Ue) - 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340349023
Réf. Sonepar
00155301953
Réf. Fournisseur
K301953
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
900 A
tension assignée (Ue):
690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)