Mersen - Fus - Ultra Rapide - 33 - aR - 200VAC - 2200A - Percu - Filetés - C301210

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - 33 - aR - 200VAC - 2200A - Percu - Filetés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2200 A

  • tension assignée (Ue) - 200 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340338225

Réf. Sonepar

00155301210

Réf. Fournisseur

C301210

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

2200 A

tension assignée (Ue):

200 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 33 - Courbe : aR - Tension Nominale : 200 VAC - Courant Nominal : 2200 A - Percuteur - Bornes : Filetés