Mersen - Fus - Ultra Rapide - 33 - aR - 300VAC - 2000A - Percu - Filetés - W301365

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 2000 A
tension assignée (Ue) - 300 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340340365
Réf. Sonepar
00155301365
Réf. Fournisseur
W301365
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
2000 A
tension assignée (Ue):
300 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)