Mersen - Fus - Ultra Rapide - 33 - aR - 400VAC - 1250A - Percu - Filetés - K301355

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - 33 - aR - 400VAC - 1250A - Percu - Filetés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1250 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340340266

Réf. Sonepar

00155301355

Réf. Fournisseur

K301355

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

1250 A

tension assignée (Ue):

400 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 33 - Courbe : aR - Tension Nominale : 400 VAC - Courant Nominal : 1250 A - Percuteur - Bornes : Filetés