Mersen - Fus - Ultra Rapide - 33 - aR - 400VAC - 800A - Filetés - E301649

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A
tension assignée CA - 400 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340344561
Réf. Sonepar
00155034456
Réf. Fournisseur
E301649
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
800 A
tension assignée CA:
400 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 33 - Courbe : aR - Tension Nominale : 400 VAC - Courant Nominal : 800 A - Bornes : Filetés


