Mersen - Fus - Ultra Rapide - 33 - aR - 600VAC - 1800A - Percu - TDF - Z300425

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - 33 - aR - 600VAC - 1800A - Percu - TDF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1800 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340328233

Réf. Sonepar

00155300425

Réf. Fournisseur

Z300425

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

1800 A

tension assignée (Ue):

600 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 33 - Courbe : aR - Tension Nominale : 600 VAC - Courant Nominal : 1800 A - Percuteur - Bornes : TDF