Mersen - Fus - Ultra Rapide - 44 - aR - 700VAC - 0A - Percu - Filetés - E239158

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - 44 - aR - 700VAC - 0A - Percu - Filetés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A

  • tension assignée CA - 700 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340447279

Réf. Sonepar

00155002551

Réf. Fournisseur

E239158

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

tension assignée CA:

700 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 44 - Courbe : aR - Tension Nominale : 700 VAC - Courant Nominal : 0 A - Percuteur - Bornes : Filetés