Mersen - Fus - Ultra Rapide - 70 - aR - 1250VAC - 125A - Percu - EF - A300886
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
tension assignée (Ue) - 1250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340334944
Réf. Sonepar
00155300886
Réf. Fournisseur
A300886
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
tension assignée (Ue):
1250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)


