Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Fus - Ultra Rapide - 71 - aR - 1250VAC - 400A - Percu - D1A - X300791

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - 71 - aR - 1250VAC - 400A - Percu - D1A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • tension assignée (Ue) - 1250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340333619

Réf. Sonepar

00155033361

Réf. Fournisseur

X300791

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

tension assignée (Ue):

1250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 71 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1250 VAC - Courant Nominal : 400 A - Percuteur - Bornes : Couteaux fendus DIN110