Mersen - Fus - Ultra Rapide - 71 - aR - 1250VAC - 450A - Percu - ESF - H300824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 450 A
tension assignée (Ue) - 1250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340334074
Réf. Sonepar
00155300824
Réf. Fournisseur
H300824
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
450 A
tension assignée (Ue):
1250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)