Mersen - Fus - Ultra Rapide - 72 - gR - 690VAC - 700A - Percu - PA - Q301268

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 700 A
tension assignée (Ue) - 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340338973
Réf. Sonepar
00155033897
Réf. Fournisseur
Q301268
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
700 A
tension assignée (Ue):
690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)