Mersen - Fus - Ultra Rapide - 73 - aR - 1250VAC - 630A - Percu - TTDF - N302071


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A
tension assignée CA - 1250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340350272
Réf. Sonepar
00155331812
Réf. Fournisseur
N302071
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
630 A
tension assignée CA:
1250 V
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 73 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1250 VAC - Courant Nominal : 630 A - Percuteur - Bornes : TTDF