Mersen - Fus - Ultra Rapide - 92 - aR - 1500VAC - 400A - Percu - Filetés - K076162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
tension assignée (Ue) - 1500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340015249
Réf. Sonepar
00155076162
Réf. Fournisseur
K076162
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
400 A
tension assignée (Ue):
1500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)