Mersen - Fus - Ultra Rapide - 92 - aR - 1500VAC - 500A - Percu - Filetés - V076194

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - 92 - aR - 1500VAC - 500A - Percu - Filetés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340015492

Réf. Sonepar

00155076194

Réf. Fournisseur

V076194

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

500 A

tension assignée (Ue):

1500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 92 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1500 VAC - Courant Nominal : 500 A - Percuteur - Bornes : Filetés