Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS - 10x51 mm - aR - 690VAC - 10A - QF - C082457

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS - 10x51 mm - aR - 690VAC - 10A - QF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340052237

Réf. Sonepar

00155082457

Réf. Fournisseur

C082457

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

690 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Fusible - Ultra Rapide - BS Standard - Taille : 10 x 51 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 10 A - Bornes : Equerres