Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS - 17x49 mm - gR - 690VAC - 35A - QF - S220977

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS - 17x49 mm - gR - 690VAC - 35A - QF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340248821

Réf. Sonepar

00155024882

Réf. Fournisseur

S220977

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

35 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

Fusible - Ultra Rapide - BS Standard - Taille : 17 x 49 mm - Courbe : gR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 35 A - Bornes : Equerres