Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS - 2x36x27 mm - aR - 250VAC - 1050A - Percu - QF - T075503

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS - 2x36x27 mm - aR - 250VAC - 1050A - Percu - QF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1050 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340009521

Réf. Sonepar

00155075503

Réf. Fournisseur

T075503

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

1050 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Fusible - Ultra Rapide - BS Standard - Taille : 2 x 36 x 27 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 1050 A - Percuteur - Bornes : Equerres