Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS - 36x55 mm - aR - 690VAC - 110A - Percu - QF - R099973


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 110 A
tension assignée (Ue) - 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340164145
Réf. Sonepar
00155099973
Réf. Fournisseur
R099973
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
110 A
tension assignée (Ue):
690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)