Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS - 36x55 mm - aR - 690VAC - 150A - Percu - QF - Z082178

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS - 36x55 mm - aR - 690VAC - 150A - Percu - QF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 150 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340050844

Réf. Sonepar

00155082178

Réf. Fournisseur

Z082178

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

150 A

tension assignée (Ue):

690 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Fusible - Ultra Rapide - BS Standard - Taille : 36 x 55 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 150 A - Percuteur - Bornes : Equerres