Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS88 - 000 - aR - 500VAC - 350A - Percu - QF - L330198


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340363340
Réf. Sonepar
00155330198
Réf. Fournisseur
L330198
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
350 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)