Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS88 - 000 - aR - 690VAC - 315A - QF - Z221282

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS88 - 000 - aR - 690VAC - 315A - QF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340252019

Réf. Sonepar

00155221282

Réf. Fournisseur

Z221282

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

315 A

tension assignée (Ue):

690 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Fusible - Ultra Rapide - Standard BS88 - Taille : 000 - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 315 A - Bornes : Equerres