Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS88 - 000 - gR - 690VAC - 100A - Percu - QF - F330124


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée (Ue) - 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340362176
Réf. Sonepar
00155330124
Réf. Fournisseur
F330124
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée (Ue):
690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)