Mersen - Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 10x85 mm - gLC - 1500VDC - 20A - L220028

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 10x85 mm - gLC - 1500VDC - 20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée CA - 1500 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340241594

Réf. Sonepar

00155331421

Réf. Fournisseur

L220028

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée CA:

1500 V

Fusible - Ultra Rapide - Cylindrique - Taille : 10 x 85 mm - Courbe : gLC - Tension Nominale : 1500 VDC - Courant Nominal : 20 A