Mersen - Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 27x60 mm - aR - 1000VAC - 25A - Percu - W220198

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 27x60 mm - aR - 1000VAC - 25A - Percu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 27x60 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340242683

Réf. Sonepar

00155220198

Réf. Fournisseur

W220198

Réf. Commerciale

Mersen

taille:

27x60 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Fusible - Ultra Rapide - Cylindrique - Taille : 27 x 60 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 1000 VAC - Courant Nominal : 25 A - Percuteur