Mersen - Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 27x60 mm - aR - 1000VAC - 63A - Percu - P081295

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 27x60 mm - aR - 1000VAC - 63A - Percu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 27x60 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340044850

Réf. Sonepar

00155004485

Réf. Fournisseur

P081295

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

27x60 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

100 kA

Fusible - Ultra Rapide - Cylindrique - Taille : 27 x 60 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 1000 VAC - Courant Nominal : 63 A - Percuteur