Mersen - Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 27x60 mm - aR - 1000VAC - 80A - N081294

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340044836
Réf. Sonepar
00155004483
Réf. Fournisseur
N081294
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
80 A
tension assignée (Ue):
1000 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
finition du voyant indicateur:
autre


