Mersen - Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 27x60 mm - aR - 690VAC - 160A - Percu - X076311


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340016550
Réf. Sonepar
00155002532
Réf. Fournisseur
X076311
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
finition du voyant indicateur:
autre