Mersen - Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 27x60 mm - aR - 690VAC - 50A - N075958

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340013320
Réf. Sonepar
00155002510
Réf. Fournisseur
N075958
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
finition du voyant indicateur:
autre


