Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 00 - gR - 690VAC - 100A - Percu - D08L - A330234


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée CA - 690 V
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protistor®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340363746
Réf. Sonepar
00155330234
Réf. Fournisseur
A330234
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée CA:
690 V
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)