Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 00 - gR - 690VAC - 160A - Percu - D08L - C330236


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH00
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
tension assignée CA - 690 V
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur - sans
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protistor®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340363760
Réf. Sonepar
00155330236
Réf. Fournisseur
C330236
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
NH00
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
tension assignée CA:
690 V
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur:
sans