Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 00 - gR - 690VAC - 16A - Percu - D08L - S330273


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée CA - 690 V
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protistor®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340364132
Réf. Sonepar
00155330273
Réf. Fournisseur
S330273
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée CA:
690 V
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Standard DIN NH - Taille : 00 - Courbe : gR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 16 A - Percuteur - Bornes : Equerres DIN80