Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 00 - gR - 690VAC - 25A - Percu - D08L - T330228


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A 
- tension assignée CA - 690 V 
- classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs) 
Emballage et conditions
- 3 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Protistor®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340363685
Réf. Sonepar
00155330228
Réf. Fournisseur
T330228
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée CA:
690 V
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Standard DIN NH - Taille : 00 - Courbe : gR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 25 A - Percuteur - Bornes : Equerres DIN80


