Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 00 - gR - 690VAC - 40A - Percu - D08L - W330230

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 00 - gR - 690VAC - 40A - Percu - D08L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3605340363708

Réf. Sonepar

00155330230

Réf. Fournisseur

W330230

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Standard DIN NH - Taille : 00 - Courbe : gR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 40 A - Percuteur - Bornes : Equerres DIN80