Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 00 - gR - 690VAC - 50A - Percu - D08L - X330231

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 00 - gR - 690VAC - 50A - Percu - D08L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340363715

Réf. Sonepar

00155330231

Réf. Fournisseur

X330231

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Standard DIN NH - Taille : 00 - Courbe : gR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 50 A - Percuteur - Bornes : Equerres DIN80