Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 000 - gR - 690VAC - 16A - Indicateur - D08L - C330190

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 000 - gR - 690VAC - 16A - Indicateur - D08L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH000

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

  • finition du voyant indicateur - percuteur

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3605340363180

Réf. Sonepar

00155330190

Réf. Fournisseur

C330190

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH000

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

percuteur

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Standard DIN NH - Taille : 000 - Courbe : gR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 16 A - Indicateur - Bornes : Equerres DIN80