Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 000 - gR - 690VAC - 20A - D08L - D330030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NHC00
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée CA - 690 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protistor®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340360912
Réf. Sonepar
00155330030
Réf. Fournisseur
D330030
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
NHC00
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée CA:
690 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
finition du voyant indicateur:
sans
pouvoir de coupure AC:
200 kA