Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 000 - gR - 690VAC - 20A - Percu - D08L - J330173


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protistor®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8430399015408
Réf. Sonepar
00155330173
Réf. Fournisseur
J330173
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)