Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 000 - gR - 690VAC - 32A - Indicateur - D08L - R330019

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 000 - gR - 690VAC - 32A - Indicateur - D08L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH000

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340360691

Réf. Sonepar

00155330019

Réf. Fournisseur

R330019

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH000

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

autre

pouvoir de coupure AC:

200 kA

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Standard DIN NH - Taille : 000 - Courbe : gR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 32 A - Indicateur - Bornes : Equerres DIN80