Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 000 - gR - 690VAC - 80A - D08L - A330073

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NHC00
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
tension assignée CA - 690 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340361650
Réf. Sonepar
00155330073
Réf. Fournisseur
A330073
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
NHC00
calibre/courant nominal assigné (In):
80 A
tension assignée CA:
690 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
finition du voyant indicateur:
sans
pouvoir de coupure AC:
200 kA


