Mersen - Fuse base DII 63A 3P busbar - J1031972

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bague de calibrage
nombre de pôles - 3
taille (DIN) - DII
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
mode de pose - système de rail
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008567007679
Réf. Sonepar
00155055414
Réf. Fournisseur
J1031972
Marque
Mersen
modèle:
bague de calibrage
nombre de pôles:
3
taille (DIN):
DII
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
mode de pose:
système de rail
matériau:
plastique
finition avec couvercle:
Oui
tension assignée (Ue):
500 V


