Mersen - Fusible A15QS 150VAC 150VDC 4000A Plot taraudé à boulonner Indicateur IL - A15QS4000-128IL

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4000 A

  • tension assignée CA - 150 V

  • tension de fonctionnement CC - 150 V

  • puissance de coupure - 100 kA

  • type de courant - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Amp-Trap® A15QS 150VAC 150VDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001288068

Réf. Sonepar

00155128806

Réf. Fournisseur

A15QS4000-128IL

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

4000 A

tension assignée CA:

150 V

tension de fonctionnement CC:

150 V

puissance de coupure:

100 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

finition du voyant indicateur:

voyant indicateur

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A15QS 150VAC 150VDC 4000A Plot taraudé à boulonner Indicateur IL

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra rapides A15QS Amp-Trap® Form 101 ont été conçus pour la protection spéciale des diodes et autres dispositifs à semi-conducteurs 150 V AC/DC. La conception compacte de la gamme de produits A15QS est idéale pour les applications à faible espace disponible.