Mersen - Fusible A15QS 150VAC 150VDC 5000A Plot taraudé à boulonner Indicateur IL - A15QS5000-128IL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 5000 A
tension assignée CA - 150 V
tension de fonctionnement CC - 150 V
puissance de coupure - 52 kA
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amp-Trap® A15QS 150VAC 150VDC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001288143
Réf. Sonepar
00155128814
Réf. Fournisseur
A15QS5000-128IL
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
5000 A
tension assignée CA:
150 V
tension de fonctionnement CC:
150 V
puissance de coupure:
52 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
finition du voyant indicateur:
voyant indicateur
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A15QS Amp-Trap® Form 101 ont été conçus pour la protection spéciale des diodes et autres dispositifs à semi-conducteurs 150 V AC/DC. La conception compacte de la gamme de produits A15QS est idéale pour les applications à faible espace disponible.