Mersen - Fusible A2D-R - Classe RK1 - Action temporisée 250VAC 250VDC 0.8A Capsule - A2D8/10R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.8 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - RK1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amp-Trap 2000® A2D-R - Classe RK1 - Action tempori
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001990619
Réf. Sonepar
00155200873
Réf. Fournisseur
A2D8/10R
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
0.8 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
RK1
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Amp-Trap® avec Smart-Spot® A2D-R et A6D-R possèdent un indicateur de fusion visuel, ils fournissent la protection CEI Type 2 "sans dommages" aux circuits principaux, d'alimentation et de distribution pour tous les types de charge. Leurs caractéristiques de temporisation sont idéales pour les courants d'appel, et avec leur capacité de limitation de courant et une importante gamme de calibres (de 1 à 600 ampères), les fusibles A2D-R et A6D-R fournissent une excellente protection à toutes vos applications.